Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeSans enregistrement
- JetableOui
- Taux de réduction du bruit Nbre33 dB
- Quantité du colis500
- Couleur de la ficheVert vif
- Matériau de la ficheMousse souple
- Forme de la ficheMétéores(R)
- Gamme de produitsPOSTE DE FICHE
- Normes respectéesCSA Classe AL, ANSI S3.19-1974
- CUP_NON092311687506