Motion
N 317 ECM/C3

SKF
N 317 ECM/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05368516
N° MFRN 317 ECM/C3
Prix1,614.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 317 ECM/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05368516
N° MFRN 317 ECM/C3
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
Prix1,614.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    41 mm
  • Poids
    11.6 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau intérieur 2
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576624278
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316576624278

Aperçu

Description du fabricant
N 317 ECMC3 BRG