Motion
08834120973

NORTON ABRASIVES
08834120973

Roue à disque – 4 po de diamètre, carbure de silicium, 8000 tr/min, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI05382118
N° MFR08834120973
Prix33.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834120973

Roue à disque – 4 po de diamètre, carbure de silicium, 8000 tr/min, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI05382118
N° MFR08834120973
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
Prix33.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Roue non tissée montée sur broche
  • Couleur du disque
    Noir
  • Grade
    Grain très grossier
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    08834120973

Aperçu

Description du fabricant
08834120973 4X1X1/4 SHK XCRS S/C MÉRITE
  • Grain très grossier recommandé pour enlever les revêtements sur une variété de substrats tels que le métal du bois et les plastiques
  • Construction en toile ouverte pour un chargement minimal
  • Grain de carbure de silicium pour une coupe plus rapide et un motif de rayures plus brillant
  • Offre une combinaison unique de performance agressive, de longue durée de vie et d’une finition améliorée
  • Monté sur un 1/4 po
  • mandrin en acier encastré dans un noyau en époxy