Motion
66252843211

NORTON ABRASIVES
66252843211

Type 27, 4-1/2 po Dia. roue, 1/8 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 30 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382316
N° MFR66252843211
Prix13.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843211

Type 27, 4-1/2 po Dia. roue, 1/8 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 30 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382316
N° MFR66252843211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843211 4-1/2 X 1/8 X 5/8-11 BLEU-