Motion
66252941762

NORTON ABRASIVES
66252941762

Grade : moyen, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 7 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382390
N° MFR66252941762
Prix122.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252941762

Grade : moyen, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 7 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382390
N° MFR66252941762

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66252941762 7 X 5/8 X 1-1/4 32A60-IVBE