Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre du disque8 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total8 po
- Épaisseur globale1/2 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- ApplicationEnlèvement des copeaux, meulage de surface, outil, meulage de coupe, affûtage d’outils
- GradeMoyen
- Grade de grainMoyen
- Numéro de grain60
- Rpm max.3600 tr/min