Motion
66253044064

NORTON ABRASIVES
66253044064

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 80, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382450
N° MFR66253044064
Prix167.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253044064

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 80, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382450
N° MFR66253044064

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix167.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    8 po
  • Largeur de la jante avant
    1 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur globale
    3/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Grain d’oxyde d’aluminium monocristallin, liaison vitrifiée, niveau supérieur
  • Application
    Enlèvement des copeaux, meulage de surface, meulage d’outils et de coupe, affûtage d’outils, moulage et dressage
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • À utiliser avec
    Cnc Machine d’outil de coupe, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface
  • Type de formulaire
    Type 01
  • Grade
    Moyen
  • Grade de grain
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Spécification
    32A80-KVBE
  • Comp. outil
    Machine à découper CNC, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface
  • Dureté des roues
    K
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253044064 8 X 3/4 X 1-1/4 32A80-K5VBE