Motion
6010/L
Gants de soudeur Ironcat® Premium Top Grain en cuir de vache avec coutures Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir
N° D’ARTICLE MI05390670
N° MFR6010/L
Prix13.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur Ironcat® Premium Top Grain en cuir de vache avec coutures Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir
N° D’ARTICLE MI05390670
N° MFR6010/L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    48.51 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage Mig et l'assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Description
    Idéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Numéro CUP du fabricant
    662909003195
  • Matériel
    Cuir
  • CUP_NON
    662909003195

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE SOUDAGE À MIGRE EN CUIR DE VACHE 6010/L
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Manchette en cuir pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement