Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Fermé Largeur11.2 mm
- Ouvert Largeur19.2 mm
- Hauteur totale16.4 mm
- Longueur totale57 mm
- Largeur totale35 mm
- Taille du portM3x0.5
Détails
- ActionDouble action
- Détails supplémentairesPince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Offert en tailles d’alésage de 10mm à 25mm. Cette série offre une ouverture des doigts plus large que la norme MHZ2.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Tappé sur le côté du doigt (coup long)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po217 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po211 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Nombre de doigts2
- Plage de pression de fonctionnement29 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme