Motion
14XL037-6FA5
Poulie de courroie de distribution - 14 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 22.10 mm
N° D’ARTICLE MI05403459
N° MFR14XL037-6FA5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 14 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 22.10 mm
N° D’ARTICLE MI05403459
N° MFR14XL037-6FA5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    22.10 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057621053
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    14
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057621053

Aperçu

Description du fabricant
14XL037-6FA5 3/8'' BORE ALUMINUM