Motion
14256
Pince en C - service régulier, ouverture maximale, 6-1/16 po, gorge profonde, 4-1/8 po de profondeur de gorge
N° D’ARTICLE MI05403668
N° MFR14256
Prix111.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince en C - service régulier, ouverture maximale, 6-1/16 po, gorge profonde, 4-1/8 po de profondeur de gorge
N° D’ARTICLE MI05403668
N° MFR14256

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de serrage maximale
    6600 lb
  • Profondeur de la gorge
    4-1/8 po

Détails

  • Force de l’application
    Service régulier
  • Capacité d’ouverture maximale
    6-1/16 po
  • Fini à vis/revêtement
    Oxyde noir
  • Style de profondeur de la gorge
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
14256 406 PINCE EN C WILTON(TEXTE)
  • Châssis en acier forgé, service régulier avec gorge très profonde
  • Les broches à revêtement d’oxyde noir et Perma-Pad® résistent à la corrosion et sont remplaçables
  • Géométrie de cadre innovante pour une résistance maximale
  • Garantie à vie