Motion
5025
5025 1/4" NPT 316 SS
N° D’ARTICLE MI05406519
N° MFR5025
Prix143.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5025 1/4" NPT 316 SS
N° D’ARTICLE MI05406519
N° MFR5025
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
Prix143.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.6000 po
  • Hauteur totale
    1.6000 po, 40.60 mm
  • Largeur totale
    0.8120 po, 20.60 mm
  • Poids
    0.20 lb
  • Largeur
    0.8120 po, 20.60 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Pression de fonctionnement maximale
    15000 psi
  • Type de fil
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
5025 1/4" NPT 316 SS