Spécifications
Dimensions
- Hauteur5 po
- Longueur9 po
- Longueur rétractée6.1 po
- Accident vasculaire cérébral2 po
- Poids1.56 lb
- Largeur3.6 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium poli
- Tirage actuel1.5 A
- Cycle de service à charge nominale20 %
- Capacité de charge dynamique27 lb
- ECCNEAR99
- Évaluation Ip de l’environnementIP66
- Code d’harmonisation8431.10.0010
- Tension d’entrée24 V c.c.
- Interrupteurs de fin de courseInterne, préréglé en usine
- Capacité de charge27 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- MontageDouble épaule
- Compteur de puissanceFacultatif
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieLT
- Vitesse à pleine charge1.3 po/s
- Capacité de charge statique27 lb
Aperçu
- Fonctionnement sécuritaire avec interrupteurs de fin de course internes pour arrêter le mouvement en position complètement rétractée et complètement étendue
- Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue
- Résiste aux éléments avec une protection IP66 pour les environnements extérieurs difficiles
- Résistance améliorée grâce au boîtier en zinc moulé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure