Motion
C54585
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 3/8 - 16 , 3 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI05411615
N° MFRC54585
Prix19.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 3/8 - 16 , 3 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI05411615
N° MFRC54585

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.9400 po
  • Diamètre de la tige
    0.3810 po
  • Longueur du tableau
    2.9400 po
  • Filetage Longueur  
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    3/8 - 16

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C65845 3/8-16 CHANFREIN À FOND EN HSS