Motion
HVY710HSNF/L
PEHP PosiGrip Hi-Vis Yellow, paume en mousse nitrile orange TAILLE-L Hi-Vis Yellow
N° D’ARTICLE MI05413103
N° MFRHVY710HSNF/L
Prix9.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PEHP PosiGrip Hi-Vis Yellow, paume en mousse nitrile orange TAILLE-L Hi-Vis Yellow
N° D’ARTICLE MI05413103
N° MFRHVY710HSNF/L
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
Prix9.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur
    52.578 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation et la construction de petites pièces tranchantes.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation et la construction de petites pièces tranchantes.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    4542
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de poignée
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662909501059
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    EN388 = 4542
  • CUP_NON
    662909501059

Aperçu

Description du fabricant
GANT HPPE JAUNE HAUTE VISIBILITÉ HVY710HSNF/L
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • L’enveloppe mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Sans silicone
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets