Motion
7100146004

3M
7100146004

Disque en tissu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu de polyester, grain P180 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05417938
N° MFR7100146004
Prix2.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100146004

Disque en tissu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu de polyester, grain P180 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI05417938
N° MFR7100146004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF-Poids
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, biseautage des bords, finition, meulage, préparation de surface, meulage de soudure, retrait et finition de soudure
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Numéro de grain
    P180
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440228314
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141275284
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier au carbone, alliage exotique, acier doux, acier inoxydable
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051141275284

Aperçu

Description du fabricant
051141-27528 361F DISQUE ROLOC 3 PO P180XF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection , permet une installation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste de poids YF soutient les applications à pression moyenne et offre une performance constante
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • Le disque peut être utilisé dans des applications humides ou sèches