Motion
DIY3AAA-BE

RAYOVAC
DIY3AAA-BE

Portatif - Ampoule DEL, Taille de la pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 120 lm, Nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI05422612
N° MFRDIY3AAA-BE
Prix18.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAYOVAC
DIY3AAA-BE

Portatif - Ampoule DEL, Taille de la pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 120 lm, Nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI05422612
N° MFRDIY3AAA-BE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Hauteur
    8.7
  • Longueur
    8.8
  • Poids
    2.2
  • Largeur
    5.1

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Sortie lumineuse complète
    120 (normal) lm, 19 (économiseur d'énergie) lm
  • Terminer le temps d’exécution
    40 (économiseur d’énergie) h, 5 (normal) h
  • Caractéristiques et avantages
    • DEL haute performance• Amortisseurs de tête et de chapeau arrière en caoutchouc• Alliage d’aluminium et de titane• Ingénierie interne résistante aux chocs; commutateur de chapeau arrière tactique « protégé » • Conçu pour une durabilité maximale et une simplicité • IPX4 résistant à l’eau • Garantie à vie • Batteries alcalines Rayovac includedDIY3AAA-B• 120 lumens• Durée de fonctionnement de la batterie : 5 heures• Test de chute de 30 pi performanceDIY2D-B• 140 lumens• Durée de fonctionnement de la batterie : 30 heures• Performance de test de chute de 20 pi
  • Matériau du serre-tête
    Caoutchouc
  • Sortie lumineuse maximale
    120 lm
  • Durée d’exécution maximale
    40 h
  • Nombre de piles
    3
  • Nombre de modes d’éclairage
    2
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’eau
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)

Aperçu

Description du fabricant
DIY3AAA-BXTB 300 LUMENS 3AAA
  • DEL haute performance
  • Amortisseurs de tête et de chapeau en caoutchouc
  • Alliage d’aluminium et de titane
  • Ingénierie interne résistante aux chocs; commutateur de bouchon de queue tactique « protégé »
  • Conçu pour une durabilité maximale et la simplicité
  • IPX4 résistant à l’eau
  • Garantie à vie
  • Piles alcalines Rayovac includedDIY3AAA-B
  • 120 lumens
  • Autonomie de la batterie : 5 heures
  • Test de chute de 30' performanceDIY2D-B
  • 140 lumens
  • Autonomie de la batterie : 30 heures
  • Performance du test de chute de 20 pi