Spécifications
Détails
- MatérielPolyuréthane
- CUP_NON20076490478609
Aperçu
Description du fabricant
235133 HYFLEX 11518 TAILLE 9, 0
- Doublure sans coutures ultralégèreFlexibilité (amplitude de mouvement) et tactilité (sensibilité au bout des doigts) améliorées.
- Fibre de la technologie Diamond Dyneema®Rapport coupe-dextérité très élevé pour la sécurité avec le niveau de coupe EN 3 confortable (niveau de coupe ANSI 2).
- Revêtement fin en PUDextérité élevée avec résistance élevée à l’abrasion (niveau 3 de la norme EN, niveau 3 de l’ANSI).
- D3 Pinky KnittingCoupe ajustée à la base du petit doigt qui s’adapte mieux aux contours naturels des mains.
- Les tailles 6-11 assurent un ajustement et un confort optimaux pour chaque travailleur.
- Également disponible dans un emballage de distribution
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité