Motion
86924
Diapositive
N° D’ARTICLE MI05423133
N° MFR86924
Prix87.11 $/pl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diapositive
N° D’ARTICLE MI05423133
N° MFR86924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.11 $/pl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids net
    7.775 lb
  • Hauteur totale
    12.25 po
  • Largeur totale
    6.02 po
  • Poids
    7.775 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Utiliser comme lubrifiant et revêtement protecteur
  • Type de produit chimique
    Libération/lubrifiant de moisissure
  • Couleur
    Jaune clair
  • Composition
    Solvant
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Cruche
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    Ne contient aucun solvant chloré; protège contre les éléments corrosifs tels que l’air et l’eau et ne corrode pas les surfaces métalliques; peut être utilisé comme agent de démoulage pour tous les types de moules, car il ne carbonise pas les moules chauffés et empêche l’accumulation de cires, de films et d’adhésifs sur l’équipement de traitement, d’emballage et de scellage
  • Inflammabilité
    Modérément inflammable
  • Point d’éclair
    55.6C
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    H2
  • Formulaire
    Liquide mince
  • Code d’harmonisation
    2710.19.3080
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro de stock du fabricant
    86924
  • Numéro CUP du fabricant
    690858024602
  • Quantité du colis
    4 par caisse
  • Gamme de produits
    Libération/lubrifiant de moisissure
  • Parfum
    Hydrocarbure
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Parfait comme lubrifiant et revêtement protecteur pour les opérateurs de machines distributrices automatiques, les hôtels, les motels, les fournisseurs de sports, les fournisseurs de loisirs, les fabricants de machines industrielles
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F
  • CUP_NON
    10690858086911
  • Viscosité
    13.7 m/s2

Aperçu

Description du fabricant
86924 ZEP DIAPOSITIVE 4-1GL
  • Ne contient aucun solvant chloré; protège contre les éléments corrosifs tels que l’air et l’eau et ne corrode pas les surfaces métalliques; peut être utilisé comme agent de démoulage pour tous les types de moules, car il ne carbonise pas les moules chauffés et empêche l’accumulation de cires, de films et d’adhésifs sur l’équipement de traitement, d’emballage et de scellage