Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
- Hauteur9.75 po.
- Longueur2.63 po.
- Poids net16 oz
- Hauteur totale9.75 po
- Largeur totale2.63 po
- Taille de l’emballage12 x 16 oz
- Hauteur de la dimension de stockage10 po
- Longueur de la dimension de stockage11 po
- Largeur de la dimension de stockage8.2 po
- Poids1.338 lb
- Largeur2.63 po.
Détails
- Teneur en alcool1-5%
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationEnlève les taches de graisse et d’huile des planchers en béton et la poussière et la graisse de frein des enjoliveurs de roue et des roues métalliques
- Instructions pour la demandeRéchauffer le moteur avant l’application et l’éteindre; bien agiter la bombe aérosol avant l’utilisation; appliquer sur la zone à nettoyer
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base de solvant
- Type de nettoyantDégraissant moussant
- CouleurBlanc laiteux
- Compositiond-limonène, hydrocarbures aromatiques, surfactant
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- ECCNEAR99
- InflammabilitéNon classé
- Point d’éclairS.O.
- Qualité alimentaireK1
- FormulaireAérosol (liquide)
- Code d’harmonisation3402.90.5050
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858015006
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsEntretien du véhicule
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris les amides, le coco, le N, N-bis (hydroxyéthyle), 7-methyl-3- , methyleneocta-1,6-diene, 2,2'-iminodiéthanol, qui sont reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer
- ParfumAgrumes
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesMoteurs, pièces d’équipement et machines
- CUP_NON10690858015003
Aperçu
- La mousse stable adhère aux surfaces verticales prolongeant le temps de contact avec les saletés et la graisse; ne contient pas de solvants chlorés; facilite les travaux difficiles; buses Jet Stream pour la pulvérisation directionnelle