Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Poids net1.079 lb
- Hauteur totale9.75 po
- Largeur totale2.63 po
- Poids1.079 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationUtiliser comme agent de démoulage pour le moulage par injection, transfert et compression. Utiliser un lubrifiant pour couper les tables, les machines à coudre, les aiguilles, les fermetures éclair et les fers à main
- Type de produit chimiqueLubrifiant
- CouleurEffacer
- CompositionSolvant
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantagesRéduit la friction entre les pièces mobiles pour réduire l’usure; S’enlève des surfaces avec l’utilisation d’un dégraissant à usage général, permettant de peindre, de recouvrir et de coller les pièces moulées sans problème; Excellent pour le moulage sous pression en aluminium et d’autres applications à haute température; renouvelle les garnitures en caoutchouc et en vinyle; et lubrifie les verrous, les charnières et les canaux de fenêtre
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireH2
- FormulaireAérosol (liquide)
- Code d’harmonisation3403.99.0000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro de stock du fabricant10701
- Numéro CUP du fabricant690858010704
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsLubrifiants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le styrène, le benzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et le toluène, le benzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
- ParfumComme un solvant
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationOui
- Surfaces nettoyéesParfait pour les tables, les machines à coudre, les aiguilles et les fermetures à glissière et les fers à main dans les fabricants de vêtements, les fabricants d’accessoires, les ateliers de réparation automobile, les fabricants de véhicules et les installations de produits de papier
- CUP_NON10690858010701
Aperçu
- Réduit la friction entre les pièces mobiles pour réduire l’usure; S’enlève des surfaces avec l’utilisation d’un dégraissant à usage général, permettant de peindre, de recouvrir et de coller les pièces moulées sans problème; Excellent pour le moulage sous pression en aluminium et d’autres applications à haute température; renouvelle les garnitures en caoutchouc et en vinyle; et lubrifie les verrous, les charnières et les canaux de fenêtre