Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur13.50 po.
- Longueur12.00 po.
- Poids35.30 lb
- Largeur12.00 po.
Détails
- ApplicationSpécialement conçu pour être utilisé dans les laveuses de pièces Dyna Clean, Dyna 100 FB, Dyna Brute FB, Super Brute FB, Dyna Mate II et tous les systèmes de filtration Zep.
- Instructions pour la demandeIl est idéal pour éliminer la saleté accumulée, la graisse et les dépôts d’huile de tous les types de métal. Recommandé pour nettoyer les pompes à carburant, les filtres, les maîtres-cylindres, les couvercles de soupape, les culbuteurs et autres pièces automobiles et de moteur.
- Type de produit chimiqueSolvant
- CouleurEffacer
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Types de produitsDégraissant
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
- ParfumSolvant
- CUP_NON690858036643
Aperçu
- Les solvants inodores hautement raffinés dissolvent et éliminent rapidement la graisse, l’huile et les autres saletés
- Excellent pour les pompes à carburant, les carburateurs, les filtres, les maîtres-cylindres, les couvercles de soupape, les culbuteurs et toutes les pièces du moteur
- Laisse une légère pellicule d’huile sur les pièces pour les protéger contre la rouille et la corrosion
- Un faible taux d’évaporation et une faible pression de vapeur assurent une perte d’évaporation minimale et une exposition des employés
- Lorsqu’il est utilisé dans une laveuse de pièces filtrée Zep, comme le Zep Dyna Clean®, le solvant est continuellement recyclé, tandis que les particules et les huiles sont emprisonnées dans les filtres pour une élimination facile
- Fabricant : Zep