Motion
026-725A0010
PowerSTAR® Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 10  :1, 1/5 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur la face/le pied, 2.61 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI05427618
N° MFR026-725A0010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PowerSTAR® Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 10  :1, 1/5 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur la face/le pied, 2.61 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI05427618
N° MFR026-725A0010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    10 :1
  • Charge suspendue
    355 lb
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Condensateur
    225-725-0002 requis (vendu séparément)
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.61 A
  • Couple de pleine charge
    60 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/5 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP54
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Plaque de montage
    P125-725-1000 Optionnel
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    168.0 tr/min
  • Couvercle d’arbre de sortie
    171-725-1020 Optionnel
  • Insertion d’arbre de sortie
    P108-725-5000 Optionnel
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CE, CSA, CURUS, RoHS
  • Bras de couple
    P125-725-1030 Optionnel
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
026-725A0010 POWERSTAR 725 1PH 1/5HP
  • Offre jusqu’à 900 po-lb de couple fonctionnant en continu dans un profil élégant et compact
  • Associe la dernière technologie en matière d’engrenages hypoidiques à la réputation de longue date de Bison, qui est d’offrir les meilleures solutions de transmission de puissance de sa catégorie, conformément à notre philosophie de conception Robusticity®
  • Comprend un engrenage hypoidique fabriqué à l’aide d’une technologie exclusive à Bison pour offrir plusieurs avantages opérationnels, y compris une capacité de couple plus élevée, un fonctionnement plus silencieux et une efficacité énergétique inégalée
  • Trois étapes
  • Condensateurs vendus séparément
  • Fabriqué aux États-Unis