Motion
4X100 ALIMENTS XTREME 250SD GRIS

GATES RUBBER CO
4X100 FOOD XTREME 250SD GRAY

4X100 ALIMENTS XTREME 250SD GRIS
N° D’ARTICLE MI05428534
N° MFR4X100 FOOD XTREME 250SD GRAY
Prix256.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X100 FOOD XTREME 250SD GRAY

4X100 ALIMENTS XTREME 250SD GRIS
N° D’ARTICLE MI05428534
N° MFR4X100 FOOD XTREME 250SD GRAY
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
Prix256.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    36.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.88 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de lait, de jus, de bière, de boissons gazeuses, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA. Convient également à de nombreux produits secs en vrac par aspiration, pneumatique ou par gravité lorsqu’un tuyau sanitaire est requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    230 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Multicouche, synthétiseur, hélice statique/monofilament
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Sanitron - Type S
  • CUP_NON
    072053643558
  • Pression de service
    17.2

Aperçu

Description du fabricant
4 FOOD MASTER XTREME 250SD CR