Motion
TAC05-1D20-4

DUFF-NORTON
TAC05-1D20-4

Tension de courant continu (CC) de la série TAC 12 V et 4 po Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI05471880
N° MFRTAC05-1D20-4
Prix1,289.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TAC05-1D20-4

Tension de courant continu (CC) de la série TAC 12 V et 4 po Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI05471880
N° MFRTAC05-1D20-4
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
Prix1,289.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.50 po
  • Longueur
    14.00 po
  • Longueur rétractée
    12 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids
    15.00 lb
  • Largeur
    5.00 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Actionneur linéaire série TAC, 12 V CC, 500 lb, embrayage, 4 po Accident vasculaire cérébral
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Tirage actuel
    10 A
  • Cycle de service à charge nominale
    40 %
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP50
  • Code d’harmonisation
    8431.10.0010
  • Tension d’entrée
    12 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Réglable
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Montage
    Double épaule
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TAC
  • Vitesse à pleine charge
    0.45 po/s
  • Capacité de charge statique
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
TAC05-1D20-4
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier inoxydable
  • Montage à double chape
  • Embrayage à cran à bille limitant la charge
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Botte à soufflet

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté