Spécifications
Dimensions
- Hauteur13 po
- Longueur13 po
- Largeur12 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Web handle extends down the sides of the bucket for added strength • Durable, straight-wall and tapered-wall buckets are made of heavy-duty No. 6 canvas • High-density polyethylene top ring for strength and chemical resistance • Measures 13-Inch (33 cm) high, with tapered diameter of 12-Inch (30.5 cm) at the top, 9-Inch (23 cm) at the bottom • Black molded polypropylene bottom • Riveted leather glove strap • With swivel snap Cat. No 2012 • Fabriqué aux États-Unis
Aperçu
- La poignée à sangle s’étend le long des côtés du seau pour plus de résistance
- Les seaux durables à paroi droite et conique sont fabriqués en toile résistante no 6
- Anneau supérieur en polyéthylène haute densité pour la résistance et la résistance aux produits chimiques
- Measures 13-Inch (33 cm) high, with tapered diameter of 12-Inch (30.5 cm) at the top, 9-Inch (23 cm) at the bottom
- Fond en polypropylène moulé noir
- Sangle à gants en cuir riveté
- Avec bouton-pression pivotant Cat. N° 2012
- Fabriqué aux États-Unis