Motion
PLS52-185

PRESTO LIFTS
PLS52-185

Positionneur de travail Lift Stik Series—Hauteur du levage : 56 po, Dimensions (H x L x L) : 63 po x 24 po x 31 po, Taille de la plateforme (L x L) : 23-1/2 po x 18-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05479181
N° MFRPLS52-185
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRESTO LIFTS
PLS52-185

Positionneur de travail Lift Stik Series—Hauteur du levage : 56 po, Dimensions (H x L x L) : 63 po x 24 po x 31 po, Taille de la plateforme (L x L) : 23-1/2 po x 18-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05479181
N° MFRPLS52-185
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POSITIONNEUR DE TRAVAIL PLS52-185 LIFT STIK
  • La chaîne de levage continue offre deux vitesses de déplacement verticales
  • Démarrages et arrêts en douceur
  • Positionnement précis de la charge sans dérive
  • Aucun risque de fuite de fluide hydraulique, il peut donc être utilisé dans les applications industrielles légères, de laboratoire et même de bureau
  • Tous les modèles sont livrés de série avec une plateforme montée sur des fourches
  • Les charges sont réparties de façon centrale et uniforme sur les quatre roues pour une stabilité maximale
  • L’unité de commande peut être facilement atteinte sans retirer vos mains de la poignée de direction, qui est amovible et peut être utilisée à distance
  • Fonction à deux vitesses, vers le haut et vers le bas