Spécifications
Dimensions
- Hauteur d'ouverture du chariot élévateur2 po
- Largeur d’ouverture du chariot élévateur7 po
- Hauteur totale34 po
- Longueur totale56-1/2 po
- Largeur totale48-5/8 po
Détails
- Jauge de base de trémie10
- Jauge du corps de la trémie10
- Matériau du corps de la trémieAcier
- Capacité volumique1/2 vg3
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Conçu pour fonctionner comme une trémie de pièces qui peut être déversée avec l’aide d’un chariot élévateur
- La conception à profil bas (seulement 18 po de hauteur) permet de placer la trémie sous la machinerie pour l’utiliser comme bassin collecteur pour les pièces
- Réduit les dangers, les inconvénients et le temps
- calibre 10
- Poches de fourche pour décharger la trémie 90° avec un chariot élévateur
- L’unité roule en douceur sur des roulettes phénoliques de 4 po x 2 po, deux rigides et deux pivotantes avec freins à roues et comprend une poignée de poussée amovible
- Une fois le matériau déversé, la trémie reviendra en position verrouillée lorsqu’elle sera abaissée au sol