Motion
FCB-818
Pare-chocs de chariot élévateur à fourche - 8 po L x 17-1/2 po H, 2-1/4 po Projection, 2 trous de montage
N° D’ARTICLE MI05479659
N° MFRFCB-818
Prix204.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs de chariot élévateur à fourche - 8 po L x 17-1/2 po H, 2-1/4 po Projection, 2 trous de montage
N° D’ARTICLE MI05479659
N° MFRFCB-818
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
Prix204.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du caoutchouc
    17-1/2 po
  • Largeur du caoutchouc
    8 po
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pare-chocs du chariot élévateur à fourche est doté d’un pare-chocs en caoutchouc moulé qui est fixé à une plaque de montage en acier qui protège les charges contre les dommages potentiels. Boulonnez simplement au chariot élévateur à fourche de classe II avec la quincaillerie incluse. L'épaisseur du pare-chocs est de 2 po Supporting steel plate is 20-1/2 in High x 8 in Wide x 1/4 in thick.
  • Type de pare-chocs
    Pare-chocs de chariot élévateur à fourche
  • Mot-clé de description
    8 po L x 17-1/2 po H
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Projection en caoutchouc
    2-1/4 po
  • CUP_NON
    691215060646

Aperçu

Description du fabricant
FCB-818 PARE-CHOCS DE CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE 2.25
  • Le pare-chocs en caoutchouc moulé est fixé pour une sécurité maximale
  • Plaque de montage en acier utilisée pour une résistance accrue
  • Protège les charges contre les dommages potentiels
  • Boulons au chariot élévateur à fourche de classe II avec quincaillerie incluse