Motion
FE-4-63
Extension de fourche – style boucle – Convient à une largeur de fourche de 4 po, capacité de 4000 lb, montage de fourche de 2
N° D’ARTICLE MI05479747
N° MFRFE-4-63
Prix609.28 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extension de fourche – style boucle – Convient à une largeur de fourche de 4 po, capacité de 4000 lb, montage de fourche de 2
N° D’ARTICLE MI05479747
N° MFRFE-4-63
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
Prix609.28 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • S’adapte à la largeur de la fourche
    4 po
  • Longueur totale
    99.1250 po, 2517.77 mm
  • Largeur de fourche utilisable
    4.0000 po
  • Hauteur utilisable
    2 po
  • Longueur utilisable
    63 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Nombre de fourches
    2
  • Type
    Rallonge de fourche
  • CUP_NON
    691215019491
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PAIRE STANDARD D’EXTENSION DE FOURCHE FE-4-63