Motion
XBP36-15

PRESTO LIFTS
XBP36-15

Chariot élévateur à ciseaux électrique – capacité de 1500 lb, 12 V c.c., actionnement hydraulique, 9.25 x 45.00 po.
N° D’ARTICLE MI05486477
N° MFRXBP36-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRESTO LIFTS
XBP36-15

Chariot élévateur à ciseaux électrique – capacité de 1500 lb, 12 V c.c., actionnement hydraulique, 9.25 x 45.00 po.
N° D’ARTICLE MI05486477
N° MFRXBP36-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    9.25 x 45.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    9.25 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    30 x 54 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    45.00 po
  • Poids
    505 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Détails supplémentaires
    Push-button control of lift and lowering. 12 volt gel cell battery and 5 amp built in battery charger. 2 fixed and 2 swivel casters for manueverability. Verrou de plancher actionné par le pied.
  • Heure d’élévation
    41 s
  • Type de levage
    Mobile
  • Page de produit du fabricant
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    12 V c.c.
  • Capacité de poids
    1500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATE-FORME ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE PORTATIVE XBP36-15