Motion
LS10-36W 42x60

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS10-36W 42x60

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - Base large, capacité de 10000 lb, 460 V c.a., Actionnement hydraulique, 10.00 x 46.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489043
N° MFRLS10-36W 42x60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS10-36W 42x60

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - Base large, capacité de 10000 lb, 460 V c.a., Actionnement hydraulique, 10.00 x 46.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489043
N° MFRLS10-36W 42x60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    10.00 x 46.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    10.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    66 x 84 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    46.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Mot-clé de description
    Base large
  • Heure d’élévation
    28 s
  • Type de levage
    Base large
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    42.0 x 60.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    10000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS10-36W 10000 LB 42 POPLATEAU DE X60 PO ET