Motion
LSH2-84 33x69

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH2-84 33x69

Table de plate-forme élévatrice électrique Spacesaver® - capacité de 2000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 17.00 x 101.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489072
N° MFRLSH2-84 33x69
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSH2-84 33x69

Table de plate-forme élévatrice électrique Spacesaver® - capacité de 2000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 17.00 x 101.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489072
N° MFRLSH2-84 33x69
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    17.00 x 101.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    17.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    60 x 90 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    101.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    29 s
  • Type de levage
    Taille haute
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    33.0 x 69.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LSH2-84 2000 LB PLATEFORME ET BASE DE 33 PO X69 PO