Motion
LST10-60W 54x172

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST10-60W 54x172

Table élévatrice électrique à ciseaux en tandem – capacité de 10000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 8.00 x 68.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489113
N° MFRLST10-60W 54x172
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST10-60W 54x172

Table élévatrice électrique à ciseaux en tandem – capacité de 10000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 8.00 x 68.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489113
N° MFRLST10-60W 54x172
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    8.00 x 68.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    8.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    84 x 204 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    68.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    58 s
  • Type de levage
    Tandem
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    54.0 x 172.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    10000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LST10-60W 10,000 LB PLATEFORME DE 54 PO À X172 PO