Motion
ZLS4-35
Table élévatrice à ciseaux électrique – niveau du sol, capacité de 4000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 0.38 x 35.38 po. Plage de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489166
N° MFRZLS4-35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice à ciseaux électrique – niveau du sol, capacité de 4000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 0.38 x 35.38 po. Plage de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489166
N° MFRZLS4-35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    0.38 x 35.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    0.38 po
  • Hauteur surélevée
    35.38 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Mot-clé de description
    Niveau du sol
  • Heure d’élévation
    48 s
  • Type de levage
    Niveau du sol
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    1.00 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    50.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
ZLS4-35 4,000 lb, BASSE HAUTEUR 3/8 po