Motion
11819-00000-20

3M
11819-00000-20

Lunettes de sécurité Virtua™ – résistantes aux égratignures, verres transparents, couleur de la monture/temple transparente, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05493458
N° MFR11819-00000-20
Prix3.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11819-00000-20

Lunettes de sécurité Virtua™ – résistantes aux égratignures, verres transparents, couleur de la monture/temple transparente, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05493458
N° MFR11819-00000-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    1.373 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres à revêtement dur
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Lentille enveloppante
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Économie
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    11819-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371118195
  • Gamme de produits
    Virtua
  • Série
    AP
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371118195
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
11819 VERRES VIRTUA TRANSPARENTS À REVÊTEMENT DUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les écrans latéraux intégrés offrent une protection supplémentaire
  • La conception enveloppante offre une protection oculaire étendue et une vision dégagée
  • Les branches profilées offrent un ajustement serré
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020