Motion
PL1-1/8 EI

TSUBAKI (UST)
PL1-1/8 AE

Bague sans clé - série AE, 1.1250 po DI, 2.1654 po DE, 1.1260 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498040
N° MFRPL1-1/8 AE
Prix127.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL1-1/8 AE

Bague sans clé - série AE, 1.1250 po DI, 2.1654 po DE, 1.1260 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498040
N° MFRPL1-1/8 AE
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
Prix127.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Pression de contact du moyeu
    15351 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1260 po
  • Poussée transmise maximale
    8360 lb
  • Longueur montable
    0.878 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1654 po
  • Longueur totale
    1.362 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    +38093 psi
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.500 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Couple maximum transmis
    390 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    8360 lb
  • CUP_NON
    097039501714

Aperçu

Description du fabricant
PL 1-1/8 po AE POWER-LOCK