Motion
PL3-7/16 EI

TSUBAKI (UST)
PL3-7/16 AE

Bague sans clé - série AE, 3.4375 po DI, 5.1181 po DE, 1.6930 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498065
N° MFRPL3-7/16 AE
Prix398.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL3-7/16 AE

Bague sans clé - série AE, 3.4375 po DI, 5.1181 po DE, 1.6930 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498065
N° MFRPL3-7/16 AE
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
Prix398.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    19331 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6930 po
  • Poussée transmise maximale
    36740 lb
  • Longueur montable
    1.319 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1181 po
  • Longueur totale
    2.087 po
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +36740 psi
  • Poids
    4.70 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    60.000 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Couple maximum transmis
    5283 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    36740 lb
  • CUP_NON
    097039503404

Aperçu

Description du fabricant
PL 3-7/16 po AE POWER-LOCK