Motion
7012/18
Tablier Ironcat® à taille fendue en cuir
N° D’ARTICLE MI05499512
N° MFR7012/18
Price$28.17/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier Ironcat® à taille fendue en cuir
N° D’ARTICLE MI05499512
N° MFR7012/18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    27.94 cm
  • Largeur
    26.67 cm

Details

  • Couleur
    Or
  • Description
    Idéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
  • Mot-clé de description
    Vêtements ignifuges - Soudage
  • Caractéristiques
    Fabriqué en cuir fendu spécialement tanné pour une résistance accrue à la chaleur et une protection contre les étincelles
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Automobile, chantiers navals, aciéries, soudage
  • Numéro CUP du fabricant
    662909003911
  • Matériel
    Cuir
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909003911

Aperçu

Description du fabricant
7012/18 TABLIER DE TAILLE EN CUIR,
  • Fabriqué en cuir fendu spécialement tanné pour une résistance accrue à la chaleur et une protection contre les étincelles
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Sangle ajustable en coton avec boucles latérales pour un ajustement sur mesure
  • Disponible en tailles 24 po x 18 po et 24 po x 24 po

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté