Motion
66254498101

NORTON ABRASIVES
66254498101

Disque de conditionnement de surface Bear-Tex - 4-1/2 po de diamètre, 5/8-11 arbre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur orange
N° D’ARTICLE MI05499766
N° MFR66254498101
Prix29.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254498101

Disque de conditionnement de surface Bear-Tex - 4-1/2 po de diamètre, 5/8-11 arbre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur orange
N° D’ARTICLE MI05499766
N° MFR66254498101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    5/8 - 11
  • Grade
    Grain très grossier
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66254498101

Aperçu

Description du fabricant
66254498101 BANDE RAPIDE DISC4-1/2X5/8-11
  • Grain très grossier recommandé pour enlever les revêtements sur une variété de substrats tels que le métal du bois et les plastiques
  • Construction en toile ouverte pour un chargement minimal
  • Abrasif en alumine céramique Blaze pour un taux de coupe de 2X et une durée de vie de 2X sur les produits au carbure de silicium
  • Offre une combinaison unique de performance agressive, de longue durée de vie et d’une finition améliorée
  • Non rouille; aucune contamination de la pièce
  • La toile non tissée est fixée à une plaque d’appui en fibre de verre (roues à centre dépressé Rapid Strip/Rapid Blend) pour un montage direct