Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- Longueur57.15 cm
- TailleM en oz
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurBrun/Noir/Jaune
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetCrochet et boucle
- DescriptionIdéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa paume et le dos renforcés en cuir de chèvre offrent le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et sont fortement recommandés pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureKevlar
- Matériau de la doublureKevlar®
- Numéro CUP du fabricant616314069260
- Type de produitCuir de peau de chèvre
- Type de protectionProtection générale
- Fiche technique
- CUP_NON616314069260
Aperçu
- La paume et le dos renforcés en cuir de chèvre offrent le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et sont fortement recommandés pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Bout des doigts en cuir de chèvre fendu pour une protection accrue
- Kevlar® la doublure offre confort, protection améliorée contre les coupures et bonne dispersion de la chaleur
- La paume intérieure rembourrée en mousse absorbe et atténue les chocs
- Protège-articulations moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
- Tissu en nylon élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
- Le ruban adhésif réfléchissant aux jointures rend ce produit facile à voir dans les applications à faible luminosité
- La prise sablonneuse en PVC sur la béquille et le pouce offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- Pouce en micro coton pour plus de confort
- Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure