Motion
32FL-CAP
Capuchon de bride 7253-6615 - SAE, code 61, 2 po, acier
N° D’ARTICLE MI05500846
N° MFR32FL-CAP
Prix59.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon de bride 7253-6615 - SAE, code 61, 2 po, acier
N° D’ARTICLE MI05500846
N° MFR32FL-CAP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    32
  • Diamètre de la bride
    2 po
  • Taille de la plaque de bride
    2 po
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Capuchon de bride
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Bouchons et bouchons hydrauliques pour ranger l’équipement hydraulique. Nous offrons également une grande variété de variables de fil pour compléter notre couverture. En matière de variété, personne ne peut battre notre sélection et notre disponibilité. Nous offrons une multitude de configurations et de tailles qui répondront à vos besoins.
  • Type de fin
    FLCAP
  • Type de raccord
    Capuchon de bride
  • Code de bride
    Code 61
  • Nombre de boulons
    4
  • Normes respectées
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
32FL-CAP 7253-6615
  • Réservé à l’entretien; ne pas utiliser sous pression.