Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson0.669 po
- Largeur de la tête du côté boîte2.154 po
- Clé à fourche Taille30 mm
- Angle de têteDécalé, droit
- Épaisseur de la tête à bout ouvert0.492 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte2.469 po
- Clé à fourche Taille30 mm
- Global Longueur15.846 po
- Taille30 mm
- Poids1.9
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Système de mesureImpériale
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Forme de douille12 PT
- TypeClé mixte
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant
- Type de cléCliquet