Motion
3887
Jeu d'outils d'entraînement de taraudage et de matrice — Cliquet
N° D’ARTICLE MI05504504
N° MFR3887
Prix437.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu d'outils d'entraînement de taraudage et de matrice — Cliquet
N° D’ARTICLE MI05504504
N° MFR3887

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix437.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    No 4 à 1/2 po, M3 à M12

Détails

  • Type de cas
    Étui en plastique
  • Forme de matrice
    Hexagonales
  • Type de matrice
    Solide
  • Comprend
    Clé à cliquet à poignée en T, adaptateurs de tarauds petits et moyens, adaptateur de matrice, T coulissant pour adaptateurs, jauge de filetage, tournevis no 5 , étui en plastique
  • Nombre de matrices
    34
  • Nombre de pièces
    77
  • Nombre de prises
    34
  • Taper sur le revêtement de finition
    Lumineux
  • Taper sur le matériau
    Acier haute vitesse
  • Type de taraud
    Cône

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMBO 3887 75PC AVEC ATTACHES ET MATRICES
  • L’adaptateur de matrice fonctionne sur les matrices rondes et hexagonales
  • Les poignées à cliquet en T coupent le vent avec un arc pivotant de 5° po et sont dotées d’un levier d’inversion pour éliminer les virages manuels
  • Le système de guide Twist Lock réduit le « recul » du guide de matrice et garde les matrices centrées pendant la coupe
  • Les adaptateurs de matrice fonctionnent avec le système à cliquet et douille Pass-Thru de 3/8 po ainsi qu’avec les accessoires de douille
  • La fonction de verrouillage automatique permet de retirer les adaptateurs de prise en toute sécurité
  • Capuchon à ressort permettant un dégagement rapide de l’adaptateur de robinet de grande taille
  • Les adaptateurs de rallonge d’entraînement offrent un meilleur accès dans les espaces confinés lorsqu’ils sont utilisés avec des rallonges d’entraînement de 3/8 po
  • La clé à cliquet en T fonctionne avec le système de GEARWRENCH Pass-Thru.
  • Étui de transport à moules à souffler avec porte-tarauds inclinés pour un accès et un rangement faciles