Motion
80304
Ensemble de douilles - 1/4 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504523
N° MFR80304
Prix113.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 1/4 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504523
N° MFR80304

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille maximale
    15 mm
  • Taille min.
    4 mm
  • Plage de tailles
    15.0 mm, 4.0 mm

Détails

  • Type de contenant
    Rail
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    13
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond
  • CUP_NON
    099575803048

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DOUILLES 80304 1/4DR DP 6PT MT 13 PC