Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson0.127 po
- Largeur de la tête du côté boîte0.618 po
- Clé à fourche Taille7/16 po
- Angle de têteDécalé, droit
- Épaisseur de la tête à bout ouvert0.24 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte0.984 po
- Clé à fourche Taille7/16 po
- Global Longueur6-13/32 po
- Taille7/16 po
Détails
- Revêtement de finitionPlein poli
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Forme de douille12 PT
- TypeIndexation
- GarantieRemplacement à vie
- Type de cléSans cliquet