Motion
2420-20
Scie alternative sans fil - vitesse variable avec verrou de gâchette, vitesse maximale de 3000 spm, longueur de course de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05505865
N° MFR2420-20
Prix300.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie alternative sans fil - vitesse variable avec verrou de gâchette, vitesse maximale de 3000 spm, longueur de course de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05505865
N° MFR2420-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix300.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2 po
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.5 po
  • Poids de l’outil
    2.6 lb

Détails

  • Piles incluses
    Non compris
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Changement de lame
    Sans outil
  • Lames incluses
    Lames incluses
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Comprend
    1 outil, 2 lames
  • Lampe de travail intégrée
    Oui
  • Chaussure réglable sans clé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    045242158638
  • Matériel
    Métal
  • Vitesse maximale
    3000 spm
  • Nombre de lames
    2
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    045242158638
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    12 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL HACKZALL 2420-20 M12 SEULEMENT