Motion
75100365

DICHTOMATIK
75100365

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.275 po, DI 17.455 po, DE 18.005 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05506424
N° MFR75100365
Prix8.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75100365

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.275 po, DI 17.455 po, DE 18.005 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05506424
N° MFR75100365
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
Prix8.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    17.455 po
  • Extérieur Diamètre  
    18.005 po
  • Poids global
    64.609 g
  • Épaisseur
    0.2750 po, 6.99 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Numéro du joint torique de secours
    N8-90-464
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.275 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Numéro du tiret
    -464
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.085 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75100365
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    N70
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75100365 AS568-464 17 1/2" DI X18" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.