Motion
241A1M
Rampe à sable pour plancher - 4 po en course, 1-5/16 po en diamètre, 1590 bpm, 3 po en fesse malléable
N° D’ARTICLE MI05507437
N° MFR241A1M
Prix2,265.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rampe à sable pour plancher - 4 po en course, 1-5/16 po en diamètre, 1590 bpm, 3 po en fesse malléable
N° D’ARTICLE MI05507437
N° MFR241A1M
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
Prix2,265.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de l'entrée d'air
    1/4 NPT
  • Soufflages par minute
    1590 bpm
  • Taille de l’alésage
    1-5/16 po
  • Diamètre des fesses
    3 à Malleable
  • Longueur
    52.75 po
  • Diamètre intérieur min. du tuyau
    3/8 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids de l’outil
    27 lb

Détails

  • Consommation d'air réelle
    29 pi3/min à charge
  • Pression d’air
    90 psi

Aperçu

Description du fabricant
241A1M RAMMER - FLOOR SAND RAMMER
  • Polyvalente, puissante et ergonomique, cette dameuse à sable de plancher peut facilement gérer n’importe quel travail intensif, sans avoir à se soucier de la saleté et des saletés qui pénètrent à l’intérieur et ruinent la machinerie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté