Motion
2DA1SA
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 2200 bpm, 2 po. course, 28 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05507440
N° MFR2DA1SA
Prix947.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à déchiqueter à l’air - Usage industriel, 2200 bpm, 2 po. course, 28 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05507440
N° MFR2DA1SA
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
Prix947.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    15 mm
  • Taille de l’entrée
    7/8 NPT
  • Longueur totale
    13.75 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2 po
  • Poids de l’outil
    11.75 lb

Détails

  • Consommation d'air
    28 pcm
  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Type de service
    Usage industriel
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Taux d’impact
    2200 bpm
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de dispositif de retenue
    Baril rainuré avec ressort de blocage

Aperçu

Description du fabricant
2DA1SA MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE 2IN COUPS
  • Poids : Ces outils sont légers et faciles à utiliser
  • Fiabilité : Équipé d’un cône en acier, vous n’avez jamais à vous soucier que la mèche tombe pendant la production
  • Précision : avec les papillons des gaz de la série D, vous pourrez contrôler l’impact de l’outil jusqu’à la marge la plus faible.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté